Finder - Horloge astronomique hebdomadaire digitale 1 inverseur 110 à 230V AC/DC, NFC - 12A182300000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 110...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 52596
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823402253
Réf. Sonepar
00141300004
Réf. Fournisseur
12A182300000PAS
Marque
Finder
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
110...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
52596
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
6
précision par jour:
1.5 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Non
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Non
compteur d'heures:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
50
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Non
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
400 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
88.8 mm
profondeur:
60.8 mm
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur horaire mécanique, digital ou astronomique. 1 ou 2 contacts. Selon le modèle la programmation peut être journalière, hebdomadaire, annuelle, par smartphone ou manuelle. Montage sur rail sauf pour le type 1231 (montage en façade).


