Finder - Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A 24V AC/DC - 127100240000

FINDER
CopieCopie
Finder - Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A 24V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Oui

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • tension d’alimentation - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823299051

Réf. Sonepar

00141299051

Réf. Fournisseur

127100240000

Réf. Commerciale

Finder

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

6

précision par jour:

0.5 s

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

17.8 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

58.3 mm

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 24V AC/DC, largeur 17,5 mm, façade débrochable

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur horaire mécanique, digital ou astronomique. 1 ou 2 contacts. Selon le modèle la programmation peut être journalière, hebdomadaire, annuelle, par smartphone ou manuelle. Montage sur rail sauf pour le type 1231 (montage en façade).