Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A 24V AC/DC - 127100240000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A 24V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 24...24 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 52596

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823299068

Réf. Sonepar

00141299068

Réf. Fournisseur

127100240000PAS

Marque

Finder

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

24...24 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

52596

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC/DC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

6

précision par jour:

1.5 s

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

programme vacances:

Non

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Non

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

30

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Non

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

50 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

17.8 mm

hauteur:

94.3 mm

profondeur:

63.3 mm

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 24V AC/DC, largeur 17,5 mm, façade débrochable

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur horaire mécanique, digital ou astronomique. 1 ou 2 contacts. Selon le modèle la programmation peut être journalière, hebdomadaire, annuelle, par smartphone ou manuelle. Montage sur rail sauf pour le type 1231 (montage en façade).