Finder - Horloge hebdomadaire mécanique 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche - 123182300007

FINDER
CopieCopie
Finder - Horloge hebdomadaire mécanique 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823329994

Réf. Sonepar

00141329994

Réf. Fournisseur

123182300007

Réf. Commerciale

Finder

nombre de canaux:

1

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Non

tension d’alimentation:

120...230 V

réserve de marche en heures:

100

mode de pose:

montage sur panneau avant 72x72 mm

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

1.5 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

60 min

division par tranche de programme 1:

168 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

1 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

hauteur:

91.5 mm

profondeur:

51.4 mm

Interrupteur horaire hebdomadaire, mécanique, 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche, montage en façade 72X72mm

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur horaire mécanique, digital ou astronomique. 1 ou 2 contacts. Selon le modèle la programmation peut être journalière, hebdomadaire, annuelle, par smartphone ou manuelle. Montage sur rail sauf pour le type 1231 (montage en façade).