Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Horloge journalière mécanique 1NO 16A 230V AC, sans réserve de marche - 121182301000

FINDER
CopieCopie
Finder - Horloge journalière mécanique 1NO 16A 230V AC, sans réserve de marche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Non

  • réserve de marche en heures - 100

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823292205

Réf. Sonepar

00141292205

Réf. Fournisseur

121182301000

Marque

Finder

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Non

réserve de marche en heures:

100

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

1.5 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture

temps de commutation minimal canal 1:

15 min

division par tranche de programme 1:

96 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1NO 16A 230V, sans réserve de marche, largueur 17,5mm

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur horaire mécanique, digital ou astronomique. 1 ou 2 contacts. Selon le modèle la programmation peut être journalière, hebdomadaire, annuelle, par smartphone ou manuelle. Montage sur rail sauf pour le type 1231 (montage en façade).