Finder - Hygro-thermostat 1NO 10A 11 à 240V AC/DC, 4 fonctions, IP20, LED - 7T5102304360

FINDER
CopieCopie
Finder - Hygro-thermostat 1NO 10A 11 à 240V AC/DC, 4 fonctions, IP20, LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - thermostat / hygrostat

  • courant assigné In - 10 A

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de réglage de la température - 10...60 °C

  • mode de pose - fixation à borne

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823422305

Réf. Sonepar

00141342230

Réf. Fournisseur

7T5102304360

Réf. Commerciale

Finder

modèle:

thermostat / hygrostat

courant assigné In:

10 A

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de réglage de la température:

10...60 °C

mode de pose:

fixation à borne

valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air:

50...90 %

avec affichage numérique:

Non

Hygro-thermostat d'armoire 1NO 10A 110 à 230V AC/DC, 4 fonctions, plage de température +10° à +60°, hygrométrie controlée entre 50 et 90%, indication du statut par LED

Les Atouts de la gamme:

Hygro-thermostat d'armoire de commande pour le contrôle de l'humidité. Multifonction avec sélecteur en façade. Largeur réduite de 17,5 mm. Plage de températures possibles de +10°C à +60°C. Indication de la fermeture du contact par LED.