Finder - Interface 1RT 10A 125V DC sensible, étrier plastique, bornes à cage - 483171250050SPA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823245843
Réf. Sonepar
00141245843
Réf. Fournisseur
483171250050SPA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...125 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15.8 mm
hauteur:
78.6 mm
profondeur:
71.8 mm
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire à relais électromécanique 1 ou 2 inverseurs, bornes à cage ou Push-in. Largeur 15,8 mm. Fournie avec étiquettes d'identification. Version conforme EN61810-3 type B.


