Finder - Interface 1RT 10A 12V AC, étrier plastique, bornes à cage - 483180120060SPA

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface 1RT 10A 12V AC, étrier plastique, bornes à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823245829

Réf. Sonepar

00141245829

Réf. Fournisseur

483180120060SPA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...12 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15.8 mm

hauteur:

78.6 mm

profondeur:

71.8 mm

Interface modulaire à relais, 1RT 10A 12V AC, étrier plastique, bornes à cage, module de présence tension et protection bobine, LED + varistor

Les Atouts de la gamme:

Interface modulaire à relais électromécanique 1 ou 2 inverseurs, bornes à cage ou Push-in. Largeur 15,8 mm. Fournie avec étiquettes d'identification. Version conforme EN61810-3 type B.