Finder - Interface 4RT 7A 230V AC, étrier plastiq, à cage, LED + varistor, blister - 583482300060SPB

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface 4RT 7A 230V AC, étrier plastiq, à cage, LED + varistor, blister

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 7 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823250274

Réf. Sonepar

00141250274

Réf. Fournisseur

583482300060SPB

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

7 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

27 mm

hauteur:

74.9 mm

profondeur:

83.4 mm

Interface modulaire à relais 4RT 7A 230V AC, idéal pour l'interfaçage de sorties d'automate, étrier plastique, bornes à cage, module de présence tension et protection bobine, LED + varistor, sous blister

Les Atouts de la gamme:

Interface modulaire à relais électromécanique 6, 7 ou 10 A, bornes à cages ou Push-in. 2 largeurs possibles (31 mm ou 14 mm). Variante disponible conforme ATEX Ex nC.