Finder - Interface 4RT 7A 24V DC, étrier métal, Push-in, LED + diode - 58P490240050SMA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - autre 
- courant nominal - 7 A 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V 
- type de tension d'actionnement - DC 
- avec pinces amovibles - Oui 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823403519
Réf. Sonepar
00141400135
Réf. Fournisseur
58P490240050SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
7 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
31 mm
hauteur:
95.5 mm
profondeur:
67.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire à relais électromécanique 6, 7 ou 10 A, bornes à cages ou Push-in. 2 largeurs possibles (31 mm ou 14 mm). Variante disponible conforme ATEX Ex nC.


