Finder - Interface KNX universel, IP40, 2 entrées + 2 sorties, à encastrer - 1K029030

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface KNX universel, IP40, 2 entrées + 2 sorties, à encastrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • modèle - module de base

  • nombre d'entrées - 2

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823422619

Réf. Sonepar

00141342261

Réf. Fournisseur

1K029030

Réf. Commerciale

Finder

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

modèle:

module de base

nombre d'entrées:

2

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Interface KNX universel, IP40, 2 entrées et 2 sorties, à encastrer

Les Atouts de la gamme:

La Série 1K de Finder est composée des interfaces universelles KNX 2 ou 4 canaux et d'un interface USB pour bus KNX.