Finder - Interface KNX universel, IP40, 4 entrées + 4 sorties, à encastrer - 1K049030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
mode de pose - encastré
modèle - module de base
nombre d'entrées - 4
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823422626
Réf. Sonepar
00141342262
Réf. Fournisseur
1K049030
Marque
Finder
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
encastré
modèle:
module de base
nombre d'entrées:
4
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La Série 1K de Finder est composée des interfaces universelles KNX 2 ou 4 canaux et d'un interface USB pour bus KNX.


