Finder - Interface masterPLUS 1NO 6A IN: 110-125V AC/DC OUT: 24VDC sans courant résiduel - 393031259024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 125...125 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 6 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 125...125 V
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823357027
Réf. Sonepar
00141335702
Réf. Fournisseur
393031259024
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
125...125 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
6 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
125...125 V
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de la gamme:
"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.