Finder - Interface mécanique masterBASIC 1RT 6A 6V AC/DC, bornes à cage - 391100060060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 6...6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 6...6 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823353593
Réf. Sonepar
00141335359
Réf. Fournisseur
391100060060
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
6...6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
6...6 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
6...6 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
87 mm
profondeur:
87.2 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
6...6 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
6...6 V
tension de fonctionnement CC:
6...6 V
courant de démarrage max.:
10 A
Les Atouts de la gamme:
"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.


