Finder - Interface modulaire à relais 1RT 6A 6V DC sensible, AgNi, bornes à cage - 385170060050

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface modulaire à relais 1RT 6A 6V DC sensible, AgNi, bornes à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 6...6 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823195902

Réf. Sonepar

00141195902

Réf. Fournisseur

385170060050

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

6...6 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

88.4 mm

profondeur:

72.1 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

6...6 V

courant de démarrage max.:

10 A

Interface modulaire à relais électromécanique, 1RT 6A 6V DC version sensible, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, matériau des contacts AgNi, bornes à cage

Les Atouts de la gamme:

Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.