Finder - Interface modulaire USB pour Bus KNX, IP40 - 1KUB9030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - USB
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823422633
Réf. Sonepar
00141342263
Réf. Fournisseur
1KUB9030
Marque
Finder
système de bus KNX:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
USB
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de la gamme:
La Série 1K de Finder est composée des interfaces universelles KNX 2 ou 4 canaux et d'un interface USB pour bus KNX.


