Finder - Interface statique 1NO 0,1A IN : 24V DC sensible, OUT : 48V DC, à ressort - 389170247048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.1 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823274478
Réf. Sonepar
00141274478
Réf. Fournisseur
389170247048
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0.1 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.


