Finder - Interface statique 1NO 2A IN:220-240V AC/DC OUT:240VAC sans courant résiduel - 388132408240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823290744
Réf. Sonepar
00141290744
Réf. Fournisseur
388132408240
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
240...240 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
2 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.


