Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Interface statique 1NO 2A IN : 24V DC sensible, OUT : 240V AC, à ressort - 389170248240

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique 1NO 2A IN : 24V DC sensible, OUT : 240V AC, à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823285979

Réf. Sonepar

00141285979

Réf. Fournisseur

389170248240

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Interface modulaire à relais statique 1NO 2A, entrée : 24V DC version sensible, sortie: 240V AC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes à ressort

Les Atouts de la gamme:

Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.