Finder - Interface statique 1NO 6A IN : 24V DC sensible, OUT : 24V DC, à cage - 388170249024

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique 1NO 6A IN : 24V DC sensible, OUT : 24V DC, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...24 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823236513

Réf. Sonepar

00141236513

Réf. Fournisseur

388170249024

Réf. Commerciale

Finder

tension d'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface modulaire à relais statique 1NO 6A, entrée : 24V DC version sensible, sortie: 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes à cage

Les Atouts de la gamme:

Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.