Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Interface statique 1NO 6A IN : 60V DC sensible, OUT : 24V DC, à ressort - 389170609024

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique 1NO 6A IN : 60V DC sensible, OUT : 24V DC, à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 60...60 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 1.5...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823238715

Réf. Sonepar

00141238715

Réf. Fournisseur

389170609024

Marque

Finder

tension d'entrée:

60...60 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

1.5...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface modulaire à relais statique 1NO 6A, entrée : 60V DC version sensible, sortie: 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes à ressort

Les Atouts de la gamme:

Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.