Finder - Interface statique 1NO 6A IN : 6V DC sensible, OUT : 24V DC, à cage - 388170069024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 6...6 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 24...24 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823297736
Réf. Sonepar
00141329773
Réf. Fournisseur
388170069024
Marque
Finder
tension d'entrée:
6...6 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.


