Finder - Interface statique IN : 24V AC/DC OUT : 240V AC, bornes à ressort - 384100248240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - AC/DC
adapté à un montage sur rail - Oui
commutation au passage à zéro - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823353326
Réf. Sonepar
00141335332
Réf. Fournisseur
384100248240
Marque
Finder
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
3 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
AC/DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.


