Finder - Interface statique IN : 24V DC sensible OUT : 24V DC, bornes à cage - 383170249024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 24...24 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823328133
Réf. Sonepar
00141328133
Réf. Fournisseur
383170249024
Réf. Commerciale
Finder
tension d'entrée:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
5 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.