Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Interface statique IN : 24V DC sensible OUT : 24V DC, bornes à ressort - 384170249024

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique IN : 24V DC sensible OUT : 24V DC, bornes à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...24 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823328140

Réf. Sonepar

00141328140

Réf. Fournisseur

384170249024

Marque

Finder

tension d'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface modulaire à relais statique 1NO 5A, entrée : 24V DC sensible, sortie: 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 14mm, bornes à ressort

Les Atouts de la gamme:

Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.