Finder - Interface statique masterBASIC 1NO 6A IN : 24V DC OUT : 24V DC, bornes auto - 390070249024

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique masterBASIC 1NO 6A IN : 24V DC OUT : 24V DC, bornes auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...24 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823390048

Réf. Sonepar

00141339004

Réf. Fournisseur

390070249024

Marque

Finder

tension d'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface modulaire à relais statique masterBASIC 1NO 6A entrée : 24V DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes automatiques

Les Atouts de la gamme:

"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.