Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Interface statique masterINPUT 1NO 6A IN : 110-125V AC/DC OUT : 24V DC, à cage - 394001259024

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique masterINPUT 1NO 6A IN : 110-125V AC/DC OUT : 24V DC, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 125...125 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 24...24 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823357188

Réf. Sonepar

00141335718

Réf. Fournisseur

394001259024

Marque

Finder

tension d'entrée:

125...125 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface modulaire à relais statique masterINPUT 1NO 6A entrée : 2110 à 125V AC/DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes à cage

Les Atouts de la gamme:

"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.