Finder - Interface statique masterINPUT 1NO 6A IN : 110 à 125V AC/DC OUT : 24V DC, auto - 397001259024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 125...125 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 24...24 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823390321
Réf. Sonepar
00141339032
Réf. Fournisseur
397001259024
Marque
Finder
tension d'entrée:
125...125 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de la gamme:
"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.


