Finder - Interface statique masterINPUT 1NO 6A IN : 12V DC OUT : 24V DC, à cage - 394070129024

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique masterINPUT 1NO 6A IN : 12V DC OUT : 24V DC, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 6 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823357201

Réf. Sonepar

00141335720

Réf. Fournisseur

394070129024

Réf. Commerciale

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

6 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Interface modulaire à relais statique masterINPUT 1NO 6A entrée : 12V DC version sensible, sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes à cage

Les Atouts de la gamme:

"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.