Finder - Interface statique masterOUTPUT 1NO 2A IN : 240V AC OUT : 230V AC, à cage - 392082308240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...240 V
type de tension d'entrée - AC
tension de sortie - 12...275 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823367453
Réf. Sonepar
00141336745
Réf. Fournisseur
392082308240
Marque
Finder
tension d'entrée:
230...240 V
type de tension d'entrée:
AC
tension de sortie:
12...275 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de la gamme:
"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.


