Finder - Interface statique masterPLUS 1NO 2A IN : 110-125V AC/DC OUT : 240V AC, à cage - 393001258240

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique masterPLUS 1NO 2A IN : 110-125V AC/DC OUT : 240V AC, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 125...125 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 125...125 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823366340

Réf. Sonepar

00141336634

Réf. Fournisseur

393001258240

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

125...125 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...125 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

125...125 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Interface modulaire à relais statique masterPLUS 1NO 2A entrée : 110 à 125V AC/DC sortie 240V AC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes à cage

Les Atouts de la gamme:

"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.