Finder - Interface statique masterPLUS 1NO 2A IN : 24V DC OUT : 240V AC, bornes auto - 396070248240

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique masterPLUS 1NO 2A IN : 24V DC OUT : 240V AC, bornes auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823397696

Réf. Sonepar

00141339769

Réf. Fournisseur

396070248240

Réf. Commerciale

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...275 V

tension de fonctionnement CC:

12...275 V

Interface modulaire à relais statique masterPLUS 1NO 2A entrée : 24V DC version sensible, sortie 240V AC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes automatiques

Les Atouts de la gamme:

"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.