Finder - Interface statique masterPLUS 1NO 6A IN: 110-125V AC/DC OUT: 24VDC, bornes auto - 396001259024

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique masterPLUS 1NO 6A IN: 110-125V AC/DC OUT: 24VDC, bornes auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 125...125 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 1.5...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823390635

Réf. Sonepar

00141339063

Réf. Fournisseur

396001259024

Marque

Finder

tension d'entrée:

125...125 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

1.5...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface modulaire à relais statique masterPLUS 1NO 6A entrée : 110 à 125V AC/DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes automatiques

Les Atouts de la gamme:

"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.