Finder - Interface statique masterPLUS 1NO 6A IN : 125V DC OUT : 24V DC, à cage - 393071259024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 125...125 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 24...24 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823356969
Réf. Sonepar
00141335696
Réf. Fournisseur
393071259024
Marque
Finder
tension d'entrée:
125...125 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de la gamme:
"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.


