Finder - Interface statique masterPLUS 1NO 6A IN : 230V AC OUT : 24V DC, à cage - 393082309024

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique masterPLUS 1NO 6A IN : 230V AC OUT : 24V DC, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 230...240 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 1.5...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 6 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823353722

Réf. Sonepar

00141335372

Réf. Fournisseur

393082309024

Réf. Commerciale

Finder

tension d'entrée:

230...240 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

1.5...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

6 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface modulaire à relais statique masterPLUS 1NO 6A entrée : 230V AC version sensible, sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes à cage

Les Atouts de la gamme:

"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.