Finder - Lampes d'éclairage LED 110V à 240V AC/DC, 1200 lumens, allumage direct, Push-in - 7L4602300100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 110...240 V
type de tension - AC/DC
puissance de la source lumineuse - 13 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 310.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823443843
Réf. Sonepar
00141344384
Réf. Fournisseur
7L4602300100
Réf. Commerciale
Finder
tension assignée (Ue):
110...240 V
type de tension:
AC/DC
puissance de la source lumineuse:
13 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur:
310.6 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
magnétique
avec prise:
Non
finition du raccordement électrique:
fixation à borne/vis
avec détecteur crépusculaire:
Non
matériau:
plastique
Avec dispositif on/off:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
Les Atouts de la gamme:
Lampe LED pour éclairage d'armoire de commande. Fixation magnétique directe ou sur support à vis. Faible consommation. Allumage avec interrupteur, détecteur de mouvement ou par contact de porte. Intensité de 600 ou 1200 lumens.