Finder - Lampes d'éclairage LED 110V à 240V AC/DC, 1200 lumens, détect, connec plug in - 7L4602302200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension assignée (Ue) - 110...240 V 
- type de tension - AC/DC 
- puissance de la source lumineuse - 13 W 
- source lumineuse - LED non interchangeable 
- longueur - 310.6 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823433189
Réf. Sonepar
00141000030
Réf. Fournisseur
7L4602302200
Marque
Finder
tension assignée (Ue):
110...240 V
type de tension:
AC/DC
puissance de la source lumineuse:
13 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur:
310.6 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
magnétique
avec prise:
Non
finition du raccordement électrique:
prise/coupleur
avec détecteur crépusculaire:
Oui
matériau:
plastique
Avec dispositif on/off:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
Les Atouts de la gamme:
Lampe LED pour éclairage d'armoire de commande. Fixation magnétique directe ou sur support à vis. Faible consommation. Allumage avec interrupteur, détecteur de mouvement ou par contact de porte. Intensité de 600 ou 1200 lumens.


