Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finder - Lampes d'éclairage LED 12V à 48V AC/DC, 1200 lumens, détect, connec plug in - 7L4600242200

FINDER
CopieCopie
Finder - Lampes d'éclairage LED 12V à 48V AC/DC, 1200 lumens, détect, connec plug in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 12...48 V

  • type de tension - AC/DC

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur - 310.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823433141

Réf. Sonepar

00141000026

Réf. Fournisseur

7L4600242200

Réf. Commerciale

Finder

tension assignée (Ue):

12...48 V

type de tension:

AC/DC

puissance de la source lumineuse:

13 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur:

310.6 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

magnétique

avec prise:

Non

finition du raccordement électrique:

prise/coupleur

avec détecteur crépusculaire:

Oui

matériau:

plastique

Avec dispositif on/off:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

Lampe d'éclairage LED 12 à 48V AC, 1200 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement avec connecteur plug-in, allumage par détecteur de mouvement, fixation magnétique ou à visser

Les Atouts de la gamme:

Lampe LED pour éclairage d'armoire de commande. Fixation magnétique directe ou sur support à vis. Faible consommation. Allumage avec interrupteur, détecteur de mouvement ou par contact de porte. Intensité de 600 ou 1200 lumens.