Finder - Minuterie cage d'escalier monofocntion 1NO 16A 230V AC - 149182300000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Minuterie cage d'escalier monofocntion 1NO 16A 230V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...20 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823336664

Réf. Sonepar

00141333666

Réf. Fournisseur

149182300000PAS

Réf. Commerciale

Finder

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

retardement du déclenchement:

0.5...20 min

fonction:

électronique

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60.8 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

230...230 V

type de tension de commande 2:

AC

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

12 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves:

25 mA

type de commutation:

circuit 3 conducteurs

préavis d'extinction:

sans

fonction de courant de surcharge sélectionnable:

Non

réarmement:

réarmable

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1000 VA

puissance max. de commutation LED:

600 W

consommation d'énergie:

1.2 W

Minuterie cage d'escalier monofonction 1NO 16A 230 V AC, 3 bornes de raccordement sur le même coté

Les Atouts de la gamme:

Minuterie cage d'escalier multifonction ou monofonction selon le modèle. Dispose d'un contact NO et se monte sur rail 35 mm.