Finder - Minuterie cage d'escalier monofonction 1NO 16A 230V AC, bornes sur le même coté - 148182300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.5...20 min
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823326146
Réf. Sonepar
00141326146
Réf. Fournisseur
148182300000
Marque
Finder
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
retardement du déclenchement:
0.5...20 min
fonction:
électronique
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60.8 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
courant de commutation assigné:
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
12 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves:
25 mA
type de commutation:
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction:
sans
fonction de courant de surcharge sélectionnable:
Non
réarmement:
réarmable + lumière continue + prolongation
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3000 W
charge max. de lampe fluorescente:
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1000 VA
puissance max. de commutation LED:
600 W
consommation d'énergie:
1.2 W
Les Atouts de la gamme:
Minuterie cage d'escalier multifonction ou monofonction selon le modèle. Dispose d'un contact NO et se monte sur rail 35 mm.


