Finder - Minuterie cage d'escalier 8 fonctions 1NO 16A 230V AC, 30s à 20 minutes - 140182300000

FINDER
CopieCopie
Finder - Minuterie cage d'escalier 8 fonctions 1NO 16A 230V AC, 30s à 20 minutes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...20 min

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012823236742

Réf. Sonepar

00141236742

Réf. Fournisseur

140182300000

Marque

Finder

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

retardement du déclenchement:

0.5...20 min

fonction:

électronique avec fonctions multiples

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60.8 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

12 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves:

30 mA

type de commutation:

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction:

clignoter

fonction de courant de surcharge sélectionnable:

Oui

réarmement:

réarmable + lumière continue + prolongation

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1000 VA

puissance max. de commutation LED:

600 W

consommation d'énergie:

1.2 W

Minuterie cage d'escalier et télérupteur 8 fonctions 1NO 16A 230V AC, avec préavis d'extinction, plage de temps de 30s à 20 minutes

Les Atouts de la gamme:

Minuterie cage d'escalier multifonction ou monofonction selon le modèle. Dispose d'un contact NO et se monte sur rail 35 mm.