Finder - Module auxiliaire 1NO + 1NC 2A - 400V AC15 pour 6K04 - 06K03

FINDER
CopieCopie
Finder - Module auxiliaire 1NO + 1NC 2A - 400V AC15 pour 6K04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 2 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823450452

Réf. Sonepar

00141345045

Réf. Fournisseur

06K03

Marque

Finder

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

largeur:

45 mm

hauteur:

28.5 mm

profondeur:

31 mm

Module auxiliaire 1NO + 1NC 2A - 400V AC15 pour contacteur type 6K04