Finder - Module auxiliaire 1NO 2A - 400V AC15 pour 6K13 et 6K14 - 06K11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 2 A
adapté à un montage sur rail - Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823450445
Réf. Sonepar
00141345044
Réf. Fournisseur
06K11
Réf. Commerciale
Finder
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
2 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
largeur:
10.5 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
43 mm