Finder - Module auxiliaire de puissance 1 inverseur 16A 24V DC, IP20 - 199190244000

FINDER
CopieCopie
Finder - Module auxiliaire de puissance 1 inverseur 16A 24V DC, IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823349060

Réf. Sonepar

00141334906

Réf. Fournisseur

199190244000

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN

interface:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

avec affichage LED:

Oui

commande manuelle:

Non

Module de puissance 1 inverseur 16A 24V DC, IP20, pour sortie auxiliaire relais crépusculaire 1191

Les Atouts de la gamme:

Interface modulaire de signalisation, de by-pass et de module de puissance. Verson KNX disponible selon moldèle. Permet d'avoir une indication claire de l'état du signal.