Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finder - Module d'extension OPTA statique 16 entrées, 8 sorties SSR 2A - 8A8890241600

FINDER
CopieCopie
Finder - Module d'extension OPTA statique 16 entrées, 8 sorties SSR 2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 12...24 V

  • courant de commutation - 2 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823452944

Réf. Sonepar

00141345294

Réf. Fournisseur

8A8890241600

Réf. Commerciale

Finder

tension d'alimentation DC:

12...24 V

courant de commutation:

2 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

16

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

8

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Oui

appareil d'extension:

Oui

avec minuterie:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

70 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.8 mm

Module d'extension OPTA statique, 16 entrées digitales ou analogiques 0-10V, 8 sorties relais SSR 2A sous 24VDC, tension d'alimentation 12...24VDC, montage sur rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Modules d'extension pour relais logique programmable Finder OPTA. Permet d'ajouter des entrées et sorties à OPTA pour plus de possibilités d'automatisation. Versions électromécaniques, statiques et analogiques disponibles.