Finder - Module de sortie analogique 0-10V, 1NO 24V AC/DC - 195000240000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de postes de commande - 1 
- nombre de contacts à poussoir - 0 
- nombre de voyants lumineux - 3 
- nombre de commutateurs-sélecteurs - 0 
- adapté à un arrêt d'urgence - Non 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823336435
Réf. Sonepar
00141333643
Réf. Fournisseur
195000240000
Marque
Finder
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
3
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire de signalisation, de by-pass et de module de puissance. Verson KNX disponible selon moldèle. Permet d'avoir une indication claire de l'état du signal.


