Finder - Module de sortie analogique 0-10V, 1NO 24V AC/DC - 195000240000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Module de sortie analogique 0-10V, 1NO 24V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 3

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823336565

Réf. Sonepar

00141333656

Réf. Fournisseur

195000240000PAS

Réf. Commerciale

Finder

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

3

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Interface modulaire By pass 1NO 24V AC/DC, sortie analogique 0-10V, position automatique ou manuelle, indicateur LED, largueur 17,5mm

Les Atouts de la gamme:

Interface modulaire de signalisation, de by-pass et de module de puissance. Verson KNX disponible selon moldèle. Permet d'avoir une indication claire de l'état du signal.