Finder - Module LED + diode 110 à 220 DC (+A2, polarité inverse) série 9563 - 9901922079

FINDER
CopieCopie
Finder - Module LED + diode 110 à 220 DC (+A2, polarité inverse) série 9563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - diode

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • tension de fonctionnement CC - 110...220 V

  • avec affichage LED - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823104669

Réf. Sonepar

00141104669

Réf. Fournisseur

9901922079

Réf. Commerciale

Finder

fonction:

diode

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

110...220 V

avec affichage LED:

Oui

Module indicateur LED + diode, 110 à 220V DC (+A1, polarité inverse) pour supports 95863

Les Atouts de la gamme:

Module de signalisation et protection CEM pour support. Selon la version, il permet la suppression des surtensions causées par l'ouverture de la bobine, il offre une protection contre l'inversion de polarité.