Finder - Module LED + diode 28 à 60 DC (+A1, polarité standard) série 9503, 9505 - 9902906099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - diode
type de tension de fonctionnement - DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 28...60 V
avec affichage LED - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823115610
Réf. Sonepar
00141115610
Réf. Fournisseur
9902906099
Marque
Finder
fonction:
diode
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
28...60 V
avec affichage LED:
Oui
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
Les Atouts de la gamme:
Module de signalisation et protection CEM pour support. Selon la version, il permet la suppression des surtensions causées par l'ouverture de la bobine, il offre une protection contre l'inversion de polarité.


