Finder - Module LED + diode 28 à 60 DC (+A2, polarité inverse) série 9563 - 9901906079

FINDER
CopieCopie
Finder - Module LED + diode 28 à 60 DC (+A2, polarité inverse) série 9563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - diode

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • tension de fonctionnement CC - 28...60 V

  • avec affichage LED - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823104614

Réf. Sonepar

00141104614

Réf. Fournisseur

9901906079

Réf. Commerciale

Finder

fonction:

diode

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

28...60 V

avec affichage LED:

Oui

Module indicateur LED + diode, 28 à 60V DC (+A1, polarité inverse) pour supports 9563

Les Atouts de la gamme:

Module de signalisation et protection CEM pour support. Selon la version, il permet la suppression des surtensions causées par l'ouverture de la bobine, il offre une protection contre l'inversion de polarité.